カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- タブレットPC(1)
絞り込み
ブランド
- aiwa(アイワ)
- モノタロウ(5)
- マイクロソフト(64)
- ノーブランド(4)
- エレコム(407)
- サンワサプライ(266)
- StarTech.com(219)
- ナリカ(130)
- サンワダイレクト(130)
- ナカバヤシ(129)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(81)
- ASUS(エイスース)(80)
- Dell Technologies(74)
- AHS(56)
- i-PRO(43)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
- AMD(36)
- ダイヤトレンド(36)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
- ラトックシステム(31)
- ブランドをもっと見る
「windows11」の検索結果

aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC
aiwa(アイワ)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド色ブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード