カテゴリ

  • 物流用品(115)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(37)
  • EBM(江部松商事)(110)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](137)
  • NACHI(不二越)(220)
  • NSK(日本精工)(276)
  • NTN(エヌティーエヌ)(159)
  • Panasonic(パナソニック)(772)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(161)
  • SMC(978)
  • TRUSCO(193)
  • アズワン(304)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(215)
  • エスコ(242)
  • バクマ工業(140)
  • マキテック(176)
  • マルヤス電業(257)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(310)
  • ヨドノ(188)
  • 三菱電機(313)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ200」の検索結果

115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(56件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用
  • アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番368-2843材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン質量(g)2600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)38許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
  • J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)取付ピッチX(mm)67~74最大許容荷重(N[kgf])2500[255]車輪タイプ単輪
  • アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 固定

    ユーエイキャスター
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115
  • アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在

    ユーエイキャスター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
  • 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
  • K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) UW

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
  • KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    用途重量物運搬用、その他一般用
  • J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 固定

    ユーエイキャスター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
  • PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ ユーエイキャスター

    プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ

    ユーエイキャスター
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。 高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • サイレンスキャスター自在車 200径ゴム車輪 ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター自在車 200径ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    トラスコ品番809-3393材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし偏芯E(mm)56旋回半径R(mm)156特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター自在車 200径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター自在車 200径ナイロンホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥11,880~税込¥13,068~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    トラスコ品番440-5544材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)43金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし偏芯E(mm)56旋回半径R(mm)156取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定

    ユーエイキャスター
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
  • アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番378-2758材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン質量(g)3600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)45取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5取付座A(mm)144取付座B(mm)144
  • アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在

    ユーエイキャスター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ自在式
  • アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付

    ユーエイキャスター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1403材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)63~50取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)112~140取付座B(mm)144
  • アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付

    ユーエイキャスター
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1378材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)120~105取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)120~105取付座B(mm)144
  • 産業用キャスターストッパー(左)付固定車 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスターストッパー(左)付固定車 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2758材質本体:スチール材質(車輪)ゴム(ベアリング入)タイプ固定式(ストッパー付)車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)151×102ストッパーレバー式シングルストッパー取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)112車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付

    ユーエイキャスター
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式(ストッパー付)
  • プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0415材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)質量(kg)5.804タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪

    ユーエイキャスター
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0414材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.233タイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター 固定車 射出ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 固定車 射出ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8924材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)質量(kg)5.517タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8900材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)質量(kg)5.332タイプ自在式車輪幅(mm)43取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム(緑)車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム(緑)車輪

    ユーエイキャスター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8929材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.421タイプ固定式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8905材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)質量(kg)5.3タイプ固定式車輪幅(mm)43取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • ロック APTシリーズ ユーエイキャスター

    ロック APTシリーズ

    ユーエイキャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。ジャッキ代わりの使用は行わないでください。
    材質スチール/(金具部)三価ユニクロ仕上、パット:ゴム色シルバー直径(Φmm)80取付穴径(Φmm)11取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100