カテゴリ

  • 物流用品(22)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • BIGM(丸山製作所)(439)
  • ハンマーキャスター(157)
  • スバル(94)
  • コクヨ(51)
  • omron(オムロン)(47)
  • コガネイ(28)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • ESTERA(23)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
  • エスコ(21)
  • CKD(21)
  • ホンダ(20)
  • 渡辺電機工業(20)
  • 三興マテリアルサプライ(20)
  • Igus(イグス)(19)
  • イマオコーポレーション(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • KTC(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「021e」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付

    ユーエイキャスター(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター

    G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(7件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(軽荷重用)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(16件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    199税込219
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型で軽荷重用キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター

    G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ウレタン車輪形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
  • パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
  • LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
    形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    249税込274
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ナイロン車長さ(mm)14荷重種別軽荷重車輪幅(mm)18金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 40径 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 40径 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    879税込967
    1個
    12日以内出荷
    材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3474車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 40径 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 40径 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    799税込879
    1個
    12日以内出荷
    材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3473車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)41パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ゴムストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスター ゴムストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    12日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付
関連キーワード
キャスターカテゴリ