カテゴリ

  • 物流用品(188)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(28)
  • Panasonic(パナソニック)(1,660)
  • 三菱電機(1,520)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(522)
  • ハンマーキャスター(440)
  • バクマ工業(347)
  • NTN(エヌティーエヌ)(254)
  • NACHI(不二越)(242)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(196)
  • NSK(日本精工)(137)
  • シルファー(137)
  • エスコ(135)
  • TRUSCO(132)
  • EBM(江部松商事)(119)
  • 旭計器工業(116)
  • ヨドノ(111)
  • 宇佐美工業(103)
  • ナンシン(93)
  • TKG(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150φ」の検索結果

188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(56件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用
  • J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
  • 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在

    ユーエイキャスター
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
  • アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)取付ピッチX(mm)67~74最大許容荷重(N[kgf])2500[255]車輪タイプ単輪
  • K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K2型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
    形状固定車型式K2型固定車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定

    ユーエイキャスター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
  • 150径ナイロンホイール黒ゴム車輪 ユーエイキャスター

    150径ナイロンホイール黒ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    軽量で走行性に優れています。
    用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
  • KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    用途重量物運搬用、その他一般用形状固定材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)スチールホイールゴム金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車型式プレート式質量(kg)1.5材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])200[204.0]取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    形状自在型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 固定

    ユーエイキャスター
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115
  • アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在

    ユーエイキャスター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
  • J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在型式J2型自在車材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター ユーエイキャスター

    産業用キャスター

    ユーエイキャスター
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
    仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
  • ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

    プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-3492材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

    J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
    形状自在型式J2K型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3287形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 固定

    ユーエイキャスター
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンホイールウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    質量(g)1402材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャスター SUS-J型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-J型

    ユーエイキャスター
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付高H(mm)198偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン