カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(2)
- ホンダ(103)
- SMC(92)
- コノエ(48)
- タカチ電機工業(23)
- ニッサン(16)
- エスコ(15)
- アイリスオーヤマ(13)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- コガネイ(8)
- サンコー(三甲)(8)
- CKD(8)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- 山崎実業(6)
- イマオコーポレーション(5)
- マクセル(5)
- リケン(5)
- 外山電気(5)
- CAPTAIN STAG(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「1900g」の検索結果
特価

フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 固定
ユーエイキャスター¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥8,498~税込¥9,348~1個8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。車輪幅(mm)30ボルト径寸法(Φmm)8表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)65ボルトピッチ径(Φmm)2
J型 自在車(耐油ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
KB型 固定車(耐油ゴム車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応