カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(12)
- 東正車輛(3)
- ナンシン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「545sos」の検索結果
特価

SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式
ユーエイキャスター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車)
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。トラスコ品番379-6817形状自在車S質量(g)365材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪