カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- SMC(56)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- IDEC(和泉電気)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- JVC(2)
- エレコム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「BN50W」の検索結果
特価

ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)黒ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥769税込¥8461個当日出荷から15日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番148-7555材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色)質量(g)270タイプ固定式車輪幅(mm)46取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)52取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)52取付座B(mm)74車輪タイプ双輪