カテゴリ
- 物流用品(38)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(7)
- エスコ(3,364)
- ホンダ(651)
- トヨタ(594)
- SMC(490)
- ミツビシ(250)
- 三菱電機(249)
- MAZDA(マツダ)(204)
- BIGM(丸山製作所)(158)
- サンエス(96)
- ニッサン(69)
- スバル(52)
- NORGREN(52)
- カワグレ(50)
- 神東塗料(43)
- TRUSCO(42)
- イマオコーポレーション(40)
- ハリケーン(38)
- コガネイ(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「a95」の検索結果

J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から13日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷形状自在型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥519税込¥5711個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から13日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)
ユーエイキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥659税込¥7251個当日出荷材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)取付ピッチX(mm)67~74最大許容荷重(N[kgf])2500[255]車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
アルティメットウレタンキャスター 自在
ユーエイキャスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
プレート式レベリングキャスター100径
ユーエイキャスター¥4,198税込¥4,6181個当日出荷トラスコ品番596-7243材質金具:アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプレベリング車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)120取付ピッチY(mm)70取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)70
プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3632材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67
プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べ。キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番596-7240材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(車輪)プレミアムウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67取付座B(mm)95
ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) GU
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式形状自在式材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷から12日以内出荷金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷から12日以内出荷金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
J・JB型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷から12日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングキャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷から12日以内出荷材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷から12日以内出荷材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷トラスコ品番809-3056質量(kg)1材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー左ダブルストッパー付取付高H(mm)144偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)112車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥4,698税込¥5,1681個20日以内出荷トラスコ品番440-5609材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター自在車 100径ナイロンホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷トラスコ品番440-5480材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロン車
ユーエイキャスター¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷トラスコ品番440-5617材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルウレタン
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個20日以内出荷トラスコ品番440-5498材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,298税込¥2,5281個20日以内出荷トラスコ品番809-3057材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー右ダブルストッパー付取付高H(mm)144偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)112車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個21日以内出荷形状自在材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥5,998税込¥6,5981個26日以内出荷トラスコ品番440-5722材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷トラスコ品番440-5731材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪