カテゴリ
- 物流用品(64)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(3)
- ParkerTAIYO(274)
- コガネイ(167)
- ハンマーキャスター(97)
- CKD(68)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- 富士電機(57)
- 三菱電機(55)
- KITO(キトー)(41)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- KITZ(キッツ)(26)
- 東亜高級継手バルブ製造(26)
- RS PRO(26)
- TRUSCO(23)
- brother(ブラザー)(22)
- テンパール工業(17)
- エスコ(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 日東工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
「b100a」の検索結果

SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥849税込¥9341個当日出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥719税込¥7911個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から14日以内出荷形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から7日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター STF型
ユーエイキャスター¥789~税込¥868~1個当日出荷から14日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
超低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
SR型 固定車(ウレタン車輪) UR
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。形状固定型式SR型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター自在100径
ユーエイキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥939税込¥1,0331個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。形状自在型式SG型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番809-3535材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷車輪幅(mm)26金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。仕様プレート式、自在式、低床式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-6506材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82
AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在
ユーエイキャスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷AGV専用に設計された独自のキャスター構造。コンパクトで低床型AGVに最適トラスコ品番570-9238材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)23×2金具仕上粉体塗装、亜鉛メッキ取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)115取付ピッチY(mm)64~78取付穴径P(mm)10.5許容荷重(daN)220車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)64~78
エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個当日出荷床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様プレート式形状固定式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0459材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82
SR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ER型固定車・プレート式
ユーエイキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状固定型式ER型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付
ユーエイキャスター¥929税込¥1,0221個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式E型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から11日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式E型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥879税込¥9671個当日出荷から9日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状固定型式ER型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式E型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪