カテゴリ
- 物流用品(14)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- 三菱電機(252)
- ParkerTAIYO(79)
- CKD(56)
- omron(オムロン)(24)
- メディアカバーマーケット(23)
- P・O・Pプロダクツ(21)
- エスコ(19)
- TRUSCO(17)
- コガネイ(13)
- ALCANhands(12)
- nexperia(12)
- カクダイ(11)
- 富士電機(11)
- ヒサゴ(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- 日酸TANAKA(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「b115」の検索結果

K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から30日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。用途重量物運搬用、その他一般用形状固定材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 固定
ユーエイキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
K型 固定車(ウレタン車輪) GU
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番809-2980質量(g)845材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個14日以内出荷トラスコ品番809-2981材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー右回転ストッパー付取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター固定車 100径ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個20日以内出荷トラスコ品番440-5684材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S固定車 100径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個20日以内出荷トラスコ品番809-3068材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー右回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター¥4,498税込¥4,9481個20日以内出荷トラスコ品番440-5561材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパーなし取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K・KB型キャスター(固定車・プレート式)
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個21日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状固定材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレスキャスター固定車 100径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥4,798税込¥5,2781個26日以内出荷トラスコ品番440-5781材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪