カテゴリ

  • 物流用品(32)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • KANA(片山チエン)(83)
  • CKD(38)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • 富士電機(17)
  • TOYOX(トヨックス)(17)
  • TRUSCO(13)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • P・O・Pプロダクツ(11)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(11)
  • リケン(10)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • エスコ(9)
  • ABB(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ヨドノ(7)
  • 東洋技研(7)
  • カクダイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b93」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)ゴム(B入)仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車型式プレート式質量(kg)1.5車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])200[204.0]取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定ユーエイキャスター
24,980税込27,478
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷から30日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9617材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
産業用キャスター固定車 150径アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター固定車 150径アルミホイルゴム車輪ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5145車輪幅(mm)42金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし取付高H(mm)198車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 固定式 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 固定式ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番380-3236形状自在車S車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし材質(金具)スチールアズワン品番64-8643-57RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスターアルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定ユーエイキャスター
4,498税込4,948
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定ユーエイキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3622材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100
プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型 ユーエイキャスタープレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型ユーエイキャスター
31,980税込35,178
1個
当日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180車輪径D(Φmm)150
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9661材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
産業用キャスター左S付固定車 150径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター左S付固定車 150径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3071質量(kg)2車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー左回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷から29日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
新型プレスキャスター固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター新型プレスキャスター固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) GU ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) GUユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3069質量(kg)2車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)177車輪径D(Φmm)130キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付ユーエイキャスター
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式
ステンレスキャスター固定車 150径ナイロン車輪 ユーエイキャスターステンレスキャスター固定車 150径ナイロン車輪ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車トラスコ品番440-5706車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし取付高H(mm)198車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2983車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター PMシリーズ ユーエイキャスター産業用キャスター PMシリーズユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター
産業用キャスター右S付固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター右S付固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2985車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター左S付固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,898税込4,288
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2984車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)198車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,188税込3,507
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2982車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)177車輪径D(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3070車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付取付高H(mm)177車輪径D(Φmm)130関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付固定車 150径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター右S付固定車 150径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3072車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付取付高H(mm)198車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスターステンレスキャスター固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5790車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-K型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-K型ユーエイキャスター
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷から26日以内出荷
車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター
K・KB型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスターK・KB型キャスター(固定車・プレート式)ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
21日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
キャスターカテゴリ