カテゴリ

  • 物流用品(38)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(2)
  • ミツビシ(832)
  • トヨタ(581)
  • SMC(491)
  • ホンダ(405)
  • MAZDA(マツダ)(234)
  • 三木プーリ(125)
  • KANA(片山チエン)(89)
  • 三菱電機(64)
  • イトーキ(62)
  • カワグレ(50)
  • CKD(45)
  • ニッサン(45)
  • KITO(キトー)(43)
  • 神東塗料(43)
  • NORGREN(42)
  • TRUSCO(39)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • New-Era(ニューエラー)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b95」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) UW

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側) ユーエイキャスター

    プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)

    ユーエイキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
  • アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)取付ピッチX(mm)67~74最大許容荷重(N[kgf])2500[255]車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在

    ユーエイキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
  • アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在

    ユーエイキャスター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式レベリングキャスター100径 ユーエイキャスター

    プレート式レベリングキャスター100径

    ユーエイキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番596-7243材質金具:アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプレベリング車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)120取付ピッチY(mm)70取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)70
  • プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3632材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67
  • プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べ。キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番596-7240材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(車輪)プレミアムウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67取付座B(mm)95
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ウレタン車輪) GU ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) GU

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状自在式金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

    J・JB型キャスター(自在車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター左S付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター左S付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3056質量(kg)1車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー左ダブルストッパー付取付高H(mm)144偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)112車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    4,698税込5,168
    1個
    20日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン(B入)車トラスコ品番440-5609車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター自在車 100径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター自在車 100径ナイロンホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    20日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5480車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロン車 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロン車

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    20日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン(B入)車トラスコ品番440-5617車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルウレタン ユーエイキャスター

    ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルウレタン

    ユーエイキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5498車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター右S付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター右S付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪

    ユーエイキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    20日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3057車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー右ダブルストッパー付取付高H(mm)144偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)112車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ナイロンホイル ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ナイロンホイル ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    21日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    26日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5722車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪

    ユーエイキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    26日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5731車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
b9565aw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • b9565aw