カテゴリ

  • 物流用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • CHINO(チノー)(4)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • オリエンタルモーター(2)
  • スバル(1)
  • 日本ファインケム(3)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-100rh」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
    形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0468材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
  • プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0459材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    12日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    12日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応