カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- BIGM(丸山製作所)(12)
- Nikon(ニコン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「e-50el」の検索結果

エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥489税込¥5381個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-E型
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
エラストマーキャスター自在50径
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥769税込¥8461個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪