カテゴリ
- 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(3)
- ハンマーキャスター(3)
- ナンシン(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「er-75elsb」の検索結果

プレート式キャスター固定車エラストマー車輪
ユーエイキャスター¥419税込¥4611個当日出荷金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定式車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター(産業用)
ユーエイキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個26日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪
ユーエイキャスター¥6,398税込¥7,0381個26日以内出荷材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3394車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)151×102ストッパーなし取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター自在車 200径ゴム車輪
ユーエイキャスター¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から26日以内出荷材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3393車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし偏芯E(mm)56旋回半径R(mm)156特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター自在車 100径ナイロンホイル グレーゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個26日以内出荷騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)質量(g)90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンスキャスター自在車DS付き 150径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個26日以内出荷車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター自在車 200径グレーゴム車輪
ユーエイキャスター¥12,980税込¥14,2781個26日以内出荷騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)質量(g)140ストッパーなし