カテゴリ
- 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(1)
- ホンダ(326)
- イノアック(9)
- イマオコーポレーション(9)
- タンガロイ(8)
- 神保電器(8)
- イスカル(7)
- シバタ(フォークリフト)(7)
- ジェラルディ(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- プロダックス(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- SMC(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスジー工業(3)
- カミイソ産商(3)
- HI-LEAD(3)
- VIBRA(新光電子)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「gr-200」の検索結果

プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0414材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.233タイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム(緑)車輪
ユーエイキャスター¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8929材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.421タイプ固定式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
重荷重用クッションキャスター 200径 固定 耐摩耗緑ゴム車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)7000材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 耐緑ゴム車輪
ユーエイキャスター¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)6900材質(車輪)緑ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 固定 耐緑ゴム車輪
ユーエイキャスター¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)6900材質(車輪)緑ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 耐摩耗緑ゴム車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)7000材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応