カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,147)
  • イトーキ(441)
  • RS PRO(291)
  • CKD(290)
  • Festo(238)
  • NOK(146)
  • エスコ(144)
  • ホンダ(140)
  • KHK(小原歯車工業)(131)
  • マルヤス電業(71)
  • GVS(71)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • アズワン(56)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(55)
  • コガネイ(51)
  • 三木プーリ(45)
  • プリンストン(31)
  • 日機(30)
  • ユニテール(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gsi」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    89税込98
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスター

    コーナーキャスター SGC型

    ユーエイキャスター
    479税込527
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    139税込153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ガススプリング(YCGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YCGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(YEGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YEGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    3,798税込4,178
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチール最小長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    209税込230
    1個
    翌日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量用台車、家具トラスコ品番342-2372材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])38[38.8]取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)25取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)380取付座A(mm)58車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)45取付座B(mm)40
  • プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-6506材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82
  • プレート式キャスター”Gシリーズ” 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”Gシリーズ” 自在

    ユーエイキャスター
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量用台車トラスコ品番364-0465材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)16金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)46×38取付高H(mm)50取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)5.3許容荷重(N)280材質(金具)スチール許容荷重(daN)28車輪径D(Φmm)38取付ピッチX(mm)36
  • プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-9585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
  • プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8035材質金具:ステンレス材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)50
  • プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在 ユーエイキャスター

    プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6456材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50
  • プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6452材質金具:スチール許容荷重(kg)1600材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)160取付座A(mm)64車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50取付座B(mm)64
  • ガススプリング(YDGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YDGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(YBGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YBGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    取付高さを限りなく低く抑えた重荷重用キャスターです。高い荷重をかけた状態でも軽い旋回を維持します。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8040材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)98取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5許容荷重(N)3000許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)71
  • プレート式キャスター”Gシリーズ”(ナイロン(黒)車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”Gシリーズ”(ナイロン(黒)車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量用台車トラスコ品番364-0488材質金具:スチール材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)16金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)46×38ストッパーあり取付高H(mm)50取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)5.3許容荷重(daN)28車輪径D(Φmm)38取付ピッチX(mm)36
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重質量(g)95材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    黒ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    229税込252
    1個
    11日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)黒ナイロンストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスター

    コーナーキャスター SGC型

    ユーエイキャスター
    619税込681
    1個
    12日以内出荷
    様々なコーナーへの取付に適したキャスター
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42車輪タイプ単輪
  • コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 ユーエイキャスター

    コーナーキャスター SGC型 ストッパー付

    ユーエイキャスター
    949税込1,044
    1個
    12日以内出荷
    様々なコーナーへの取付に適したキャスター
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付高H(mm)122取付座A×B×C(mm)160×72×58旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)31車輪タイプ単輪