カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hg-75au」の検索結果

重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスターフット付キャスター HG-AF型
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から17日以内出荷車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター
超低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷取付高さを限りなく低く抑えた重荷重用キャスターです。高い荷重をかけた状態でも軽い旋回を維持します。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8040材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)98取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5許容荷重(N)3000許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)71