カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hr-50gnb」の検索結果
特価

低床式重荷重用キャスター 固定式
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。仕様プレート式トラスコ品番379-6868形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)66×36取付座A×B(mm)80×50ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-HR型 固定車 プレート式
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。形状固定荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター