カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jt-100ws」の検索結果

SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SJT型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3095形状自在式材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)2ストッパー○取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)スチール許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪