カテゴリ
- 物流用品(17)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(456)
- ホンダ(253)
- 三菱ふそう(101)
- SMC(36)
- ハンマーキャスター(35)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(32)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
- 三菱マテリアル(26)
- U-KANAYA(24)
- onsemi(18)
- TAKEGAWA(武川)(16)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- エスコ(12)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- ハリケーン(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- MICROCHIP(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「mc50」の検索結果
特価

重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷トラスコ品番809-3464材質(車輪)MCナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)79偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用SUSキャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷トラスコ品番809-3550材質(車輪)MCナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)79偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥5,198税込¥5,7181個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥5,288税込¥5,8171個14日以内出荷トラスコ品番809-3465材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用SUSキャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥8,998税込¥9,8981個14日以内出荷トラスコ品番809-3551材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥6,798税込¥7,4781個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
超低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8035材質金具:ステンレス材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)50
プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6456材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50
プレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6472材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)68取付座(mm)80×50取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66
低床式重荷重キャスター自在車
ユーエイキャスター¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-HR型
ユーエイキャスター¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷から14日以内出荷金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレスキャスター SUS-HG型
ユーエイキャスター¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷から14日以内出荷金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
低床式重荷重キャスター 固定車
ユーエイキャスター¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷から12日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪