カテゴリ

  • 物流用品(17)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(456)
  • ホンダ(253)
  • 三菱ふそう(101)
  • SMC(36)
  • ハンマーキャスター(35)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(32)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(28)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
  • 三菱マテリアル(26)
  • U-KANAYA(24)
  • onsemi(18)
  • TAKEGAWA(武川)(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • エスコ(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • ハリケーン(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • MICROCHIP(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc50」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番809-3464材質(車輪)MCナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)79偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番809-3550材質(車輪)MCナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)79偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    5,198税込5,718
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター HT型

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    5,288税込5,817
    1個
    14日以内出荷
    トラスコ品番809-3465材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    14日以内出荷
    トラスコ品番809-3551材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    6,798税込7,478
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 低床式重荷重用キャスター固定 ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター固定

    ユーエイキャスター
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    大型機械・装置などの重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
  • 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

    超低床式重荷重用キャスター

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
    仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8035材質金具:ステンレス材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)50
  • プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在 ユーエイキャスター

    プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6456材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50
  • プレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6472材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)68取付座(mm)80×50取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66
  • 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車

    ユーエイキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-HR型

    ユーエイキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • ステンレスキャスター SUS-HG型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-HG型

    ユーエイキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 低床式重荷重キャスター 固定車 ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター 固定車

    ユーエイキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスターカテゴリ