カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ユニカ(1)
- 因幡電工(1)
- HOBUT(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- シルファー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mcs-75」の検索結果

低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-HG型
ユーエイキャスター¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から14日以内出荷金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥7,998税込¥8,7981個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー