カテゴリ

  • 物流用品(34)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • SMC(29)
  • omron(オムロン)(24)
  • 西邦工業(19)
  • Aratas(旧:omron)(18)
  • 三菱マテリアル(16)
  • 扶桑金属工業(16)
  • KTC(10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • マイト工業株式会社(8)
  • 岡崎精工(7)
  • コガネイ(6)
  • COOLER MASTER(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • RIKEN(理研機器)(5)
  • 南榮工業(5)
  • MRT(5)
  • Banner(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-150」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在

    ユーエイキャスター
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
  • アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在

    ユーエイキャスター
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ自在式
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3287形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在

    ユーエイキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式トラスコ品番148-7576材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム質量(g)1880車輪幅(mm)40ボス幅B(mm)56取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120取付座B(mm)120
  • アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番368-2843材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン質量(g)2600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)38許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
  • プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番364-3594材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)トラスコ品番148-7577車輪幅(mm)40ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)94(87取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)取付座A(mm)120取付座B(mm)120
  • PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用キャスター自在車 150径アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター自在車 150径アルミホイルゴム車輪

    ユーエイキャスター
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番440-5161材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)42金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
    用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型プレスキャスター自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    新型プレスキャスター自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番440-5188材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式、始動性・重視タイプトラスコ品番148-7578材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ウレタン質量(g)2371車輪幅(mm)38穴径d(Φmm)11取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94取付座B(mm)120
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
    用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)
  • 産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪

    ユーエイキャスター
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。 一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現! 牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止! 旋回時の負荷が約4割減!
    用途牽引台車用材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番361-9901材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87車輪タイプ単倫
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付)トラスコ品番148-7579材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン質量(g)2577車輪幅(mm)38穴径d(Φmm)11取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94取付座B(mm)120
  • プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3261形状自在車S質量(kg)2.6材質(車輪)スチールホイールウレタン車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138アズワン品番64-8643-10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式 ユーエイキャスター

    プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
    用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
    用途手押し台車、リフターに。トラスコ品番250-9345材質金具:スチール材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94
  • ALクォーク専用キャスター中央部 ユーエイキャスター

    ALクォーク専用キャスター中央部

    ユーエイキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • プレス製ウレタンキャスターPMシリーズ自在式 ユーエイキャスター

    プレス製ウレタンキャスターPMシリーズ自在式

    ユーエイキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    「寿命」「走行性」「操作性」に優れているキャスターです。 今まで以上に始動が軽くなりました。 車輪摩耗が少なくて、長寿命を実現。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減。 シミー現象を抑え、低騒音で快適。
    用途運搬台車質量(g)2350材質(車輪)鋼板ホイルウレタン車輪車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120金具三価ユニクロ仕上ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)121車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
  • ノナクォーク専用キャスター ユーエイキャスター

    ノナクォーク専用キャスター

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • プレス製ウレタンキャスター 自在式 ユーエイキャスター

    プレス製ウレタンキャスター 自在式

    ユーエイキャスター
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3252形状自在車質量(kg)2.4材質(車輪)スチールホイールウレタン車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115アズワン品番64-8643-63RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ALクォーク専用キャスター4角部 ユーエイキャスター

    ALクォーク専用キャスター4角部

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 新型プレスキャスター右S付自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    新型プレスキャスター右S付自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番440-5196材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • グレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    グレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    19日以内出荷
    「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • グレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    グレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    19日以内出荷
    「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在

    ユーエイキャスター
    6,898税込7,588
    1個
    19日以内出荷
    巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
    用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在

    ユーエイキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    19日以内出荷
    巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
    用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在

    ユーエイキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    19日以内出荷
    巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
    用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    19日以内出荷
    巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
    用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)
キャスターカテゴリ