カテゴリ
- 物流用品(32)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(66)
- ParkerTAIYO(52)
- CKD(49)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- ナリカ(42)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](29)
- 三菱電機(28)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(21)
- タカノ(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- イマオコーポレーション(16)
- TRUSCO(16)
- 富士電機(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- KITZ(キッツ)(12)
- エスコ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「n65」の検索結果
特価

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ナイロンタイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
GR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から13日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(白ナイロン車) L
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥64~税込¥70~1個当日出荷から12日以内出荷一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。用途一般用型式L型ナイロン材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥309~税込¥340~1個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(白ナイロン車) S
ユーエイキャスター¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷用途一般用型式S型ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)8.2ボス幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個当日出荷から14日以内出荷金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥519~税込¥571~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在車型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン SUS-ST型
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥209~税込¥230~1個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。用途台車や家具、什器などに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロねじTM12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです 耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用していますトラスコ品番809-3158材質(車輪)ナイロン
SR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥659~税込¥725~1個6日以内出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ER型固定車・プレート式
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン SUS-ET型
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状固定型式ER型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター¥279~税込¥307~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SR型固定車・プレート式
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷から12日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
MR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥399~税込¥439~1個当日出荷取付高が低く、車幅が広い為安定性が良く耐荷重性に優れています。形状固定型式MR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥519~税込¥571~1個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥939~税込¥1,033~1個11日以内出荷から12日以内出荷材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥799税込¥8791個11日以内出荷トラスコ品番809-3511材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)61パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪