カテゴリ

  • 物流用品(29)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,466)
  • onsemi(104)
  • Texas Instruments(53)
  • 東芝(45)
  • KITACO(45)
  • シグマ光機(37)
  • DiodesZetex(32)
  • nexperia(30)
  • REX(レッキス工業)(29)
  • VISHAY(29)
  • 三桂製作所(16)
  • CF POSH(15)
  • ON SEMICONDUCTOR(15)
  • STMicro(14)
  • TRUSCO(13)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-50」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みキャスターS付自在車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車ユーエイキャスター(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪ユーエイキャスター(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
779税込857
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター(9件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
909税込1,000
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型ユーエイキャスター
609税込670
1個
当日出荷から14日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
359税込395
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2864材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
399税込439
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
639税込703
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
879税込967
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
399税込439
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2739材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70対辺(mm)14軸長(mm)38許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)22軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)49パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)50
キャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズユーエイキャスター
979税込1,077
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
キャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズユーエイキャスター
979税込1,077
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズユーエイキャスター
429税込472
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)ストッパーアズワン品番3-9712-05
自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付ユーエイキャスター
389税込428
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスターE型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付ユーエイキャスター
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。 ストッパー付タイプは、車輪の回転のみをロックするキャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
829税込912
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターLG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
399税込439
1個
当日出荷
小型で軽荷重用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター
479税込527
1個
9日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径d(Φmm)35
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
829税込912
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3496車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ST型ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
キャスターカテゴリ