カテゴリ
- 物流用品(16)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- フエニックス・コンタクト(273)
- SMC(250)
- onsemi(13)
- VISHAY(12)
- ESTERA(9)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- PITWORK(日産)(5)
- PHOENIX(5)
- HY Electronic Corp(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- 東洋技研(4)
- ニッサン(4)
- 旭精工(3)
- CKD(3)
- 東芝(3)
- ネグロス電工(3)
- IXYS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ns035」の検索結果

ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥839~税込¥923~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥909~税込¥1,000~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥359税込¥3951個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2864材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3232材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥639~税込¥703~1個翌々日出荷から9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷から12日以内出荷軽量物運搬用とし幅広く使用されています。形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷車輪径(Φmm)100取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸長(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪