カテゴリ
- 物流用品(19)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- 東芝(32)
- 三桂製作所(21)
- タンガロイ(19)
- サカセ化学工業(18)
- REX(レッキス工業)(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- nexperia(14)
- DiodesZetex(14)
- ESTERA(9)
- VISHAY(7)
- SMC(6)
- TRUSCO(5)
- 東洋技研(5)
- IXYS(5)
- アイセル(4)
- CKD(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「ns40」の検索結果

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥839~税込¥923~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3299材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥739税込¥8131個翌日出荷から翌々日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥639~税込¥703~1個翌々日出荷から9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個翌々日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5200材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷から19日以内出荷シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷から12日以内出荷軽量物運搬用とし幅広く使用されています。形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 65径ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥929税込¥1,0221個8日以内出荷から12日以内出荷ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 100径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個12日以内出荷トラスコ品番440-5447長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター¥249税込¥2741個12日以内出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。長さ(mm)14荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)18金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個15日以内出荷トラスコ品番440-5811長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪