カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pmr-150wb」の検索結果

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車型式プレート式質量(kg)1.5材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])200[204.0]取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番362-1541材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)198取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)112~100
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個14日以内出荷金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
グレーゴムキャスター PMシリーズ 固定
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個19日以内出荷「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応