カテゴリ
- 物流用品(34)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(2)
- ホンダ(326)
- ウカイ(岐阜産研工業)(115)
- SMC(107)
- ミツビシ(60)
- MAZDA(マツダ)(46)
- New-Era(ニューエラー)(45)
- NACHI(不二越)(36)
- 三木プーリ(32)
- 岡崎精工(31)
- EIKO(栄工舎)(30)
- omron(オムロン)(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- イスカル(23)
- 京セラ(22)
- Kawasaki(22)
- brembo(21)
- エスコ(17)
- IKO(日本トムソン)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「r115」の検索結果
特価

J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥5,798税込¥6,3781個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,698税込¥6,2681個当日出荷形状自在型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番809-3492材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在型式J2型自在車材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター
ユーエイキャスター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。形状自在型式J2K型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から18日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-J型
ユーエイキャスター¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から27日以内出荷車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付高H(mm)198偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から21日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から7日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式ストッパー付)
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。トラスコ品番296-3621形状自在型式JK型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター自在車 150径アルミホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷トラスコ品番440-5161材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)42金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
新型プレスキャスター自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番440-5188材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2K型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から21日以内出荷運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。形状自在車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
J・JB型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個11日以内出荷から12日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングキャスタータイププレート式自在車キャスター
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2K型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥3,898税込¥4,2881個当日出荷自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。形状自在型式J2K型自在車材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥4,798税込¥5,2781個12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。形状自在型式JK型自在車穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個21日以内出荷運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。形状自在材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
J型 自在車(ナイロンホイル ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個21日以内出荷形状自在材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター自在車DS付き 150径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個26日以内出荷車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイ キャスターステンレス製自在車 150径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥7,198税込¥7,9181個26日以内出荷金具にはステンレスを使用しています。仕様プレート式トラスコ品番384-3939材質(車輪)ナイロンホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイ キャスターステンレス製S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車
ユーエイキャスター¥8,998税込¥9,8981個26日以内出荷金具にはステンレスを使用しています。仕様プレート式トラスコ品番384-3947材質(車輪)ナイロンホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)190偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪