カテゴリ
- 物流用品(37)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(6)
- ホンダ(1,139)
- BIGM(丸山製作所)(545)
- SMC(127)
- IKO(日本トムソン)(98)
- MAZDA(マツダ)(70)
- ミツビシ(48)
- New-Era(ニューエラー)(39)
- brembo(33)
- AFAM(アファム)(33)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- ツヨロン(藤井電工)(27)
- タンガロイ(25)
- CKD(21)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- コノエ(19)
- EIKO(栄工舎)(19)
- アズワン(18)
- Kawasaki(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「r130」の検索結果

PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9661材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9617材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式(ストッパー付)
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定
ユーエイキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定
ユーエイキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷から29日以内出荷金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷から12日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
産業用キャスター PMシリーズ
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個14日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
グレーゴムキャスター PMシリーズ 固定
ユーエイキャスター¥2,598税込¥2,8581個19日以内出荷「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から13日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から30日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。用途重量物運搬用、その他一般用形状固定材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781個14日以内出荷トラスコ品番809-2983材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,500税込¥3,8501個16日以内出荷から21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
グレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個19日以内出荷「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個20日以内出荷トラスコ品番809-3070材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付取付高H(mm)177車輪径D(Φmm)130キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付自在車 130径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個20日以内出荷トラスコ品番809-3059材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)105×105ストッパー右ダブルストッパー付取付高H(mm)177偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)133車輪径D(Φmm)130取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(導電ゴム車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
KB型 固定車(MCナイロン車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,898税込¥6,4881個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)MCナイロン(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
KB型 固定車(耐油ゴム車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
KB型 固定車(導電ウレタン車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥6,898税込¥7,5881個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
JB型 自在車(MCナイロン車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥6,698税込¥7,3681個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)MCナイロン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
JB型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥4,398税込¥4,8381個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
JB型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥4,598税込¥5,0581個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
JB型 自在車(導電ウレタン車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥6,498税込¥7,1481個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
JB型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥5,698税込¥6,2681個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応