カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sa-75rhe」の検索結果

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷から21日以内出荷アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター材質(車輪)導電ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5332形状自在式材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上許容荷重(daN[kgf])60[51.0]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5331形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])60[91.8]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個11日以内出荷から12日以内出荷アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター材質(車輪)導電ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応