カテゴリ
- 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- CKD(27)
- エスコ(10)
- KITACO(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- Seeed Studio(4)
- コクヨ(3)
- TRUSCO(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- ホンダ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ヤンマー(2)
- Vesrah(2)
- POWERTIP(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- ロジック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「set50」の検索結果

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥859税込¥9451個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。材質(車輪)ゴム形状自在車型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥709税込¥7801個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ゴム形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥909税込¥1,0001個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8030材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3246材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)380許容荷重(daN)38車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応