カテゴリ

  • 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sjt-100w」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き ユーエイキャスター

    ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3095形状自在式材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)2ストッパー取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)スチール許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
  • SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SJT型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ユーエイキャスター ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径100mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスター

    ユーエイキャスター ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径100mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
  • ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式SJT型自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスターカテゴリ