カテゴリ

  • 物流用品(16)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(2)
  • SMC(170)
  • Panasonic(パナソニック)(144)
  • 日研工作所(61)
  • 佐藤計量器製作所(44)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • ハンマーキャスター(34)
  • NTツール(29)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • SK11(11)
  • TRUSCO(9)
  • ノーブランド(8)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • カイセ(7)
  • 東日興産(TN)(7)
  • SIEMENS(7)
  • 積水樹脂プラメタル(7)
  • サンワサプライ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-100」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター固定車 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター固定車 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-2815材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)45~50取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80~90取付座B(mm)75
  • プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番175-8167材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)30許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)50(80取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)75
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SK型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。
    材質(車輪)ナイロントラスコ品番379-7180形状固定車型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SK型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状固定型式SK型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    11日以内出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)荷重種別中荷重RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター

    固定キャスター ナイロンホイルゴム

    ユーエイキャスター
    3,798税込4,178
    1個
    12日以内出荷から26日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定キャスター ナイロン ユーエイキャスター

    固定キャスター ナイロン

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • SK型 固定車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    21日以内出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)導電ゴム(B入)荷重種別中荷重RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスター

    SK型キャスター(固定車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    21日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状固定車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×75ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • SK型 固定車(フェノール車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(フェノール車輪)

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    21日以内出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)フェノール荷重種別中荷重質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(産業用)

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    26日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入車)固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入車)固定

    ユーエイキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番362-1597材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)132取付座(mm)90×90取付ピッチY(mm)71~68取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)71~68