カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • ハンマーキャスター(7)
  • ParkerTAIYO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 日本度器(3)
  • 東正車輛(2)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • NAKATAKI(2)
  • アルトコーポレーション(1)
  • オーム電機(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 東芝(1)
  • TRUSCO(1)
  • NTB(1)
  • 信和(仮設機材)(1)
  • SK11(1)
  • ドラパス(1)
  • 積水樹脂プラメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-100n」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番175-8167材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)30許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)50(80取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)75
  • SK型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。
    トラスコ品番379-7180形状固定車型式SK型固定車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター

    固定キャスター ナイロンホイルゴム

    ユーエイキャスター
    3,798税込4,178
    1個
    12日以内出荷から26日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定キャスター ナイロン ユーエイキャスター

    固定キャスター ナイロン

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • SK型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスター

    SK型キャスター(固定車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    21日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状固定車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×75ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(産業用)

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    26日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
キャスターカテゴリ