カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- 佐藤計量器製作所(10)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- TRUSCO(1)
- 清水[建築金物](1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sk-100w」の検索結果

産業用キャスター固定車 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-2815材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)45~50取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80~90取付座B(mm)75
SK型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷から7日以内出荷シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。形状固定型式SK型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SK型 固定車(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個21日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター荷重種別中荷重材質(車輪)導電ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入車)固定
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番362-1597材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)132取付座(mm)90×90取付ピッチY(mm)71~68取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)71~68