カテゴリ
- 物流用品(17)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- イマオコーポレーション(45)
- ユニカ(24)
- DURAN(19)
- NAKATAKI(10)
- ParkerTAIYO(8)
- ダイヤトレンド(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- マルエヌ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 椿本チエイン(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- アサ電子工業(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- ハウステック(2)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「ur35」の検索結果
特価

パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンタイプ自在式軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥469~税込¥516~1個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
キャスター
ユーエイキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2909材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式ステンレスキャスター 50径ウレタン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3246材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)380許容荷重(daN)38車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷から12日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車型式ST型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重質量(g)605材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター 自在車50径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個12日以内出荷から14日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪