カテゴリ

  • 物流用品(47)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(172)
  • フジキン(160)
  • オカムラ(岡村製作所)(117)
  • CAPTAIN STAG(104)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(94)
  • カワムラサイクル(72)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(72)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • ダイヤトレンド(42)
  • TRUSCO(33)
  • 住友電工ハードメタル(33)
  • コクヨ(31)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • ニチコン(26)
  • 島津製作所(21)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(18)
  • オーム電機(17)
  • 東洋技研(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uw」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター ユーエイキャスター産業用キャスターユーエイキャスター
7,598税込8,358
1個
当日出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性関連資料(0.04MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から21日以内出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車トラスコ品番484-2391タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)偏心(mm)26
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターSK型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から22日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)ストッパーあり車輪径D(Φmm)100
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスターSJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式SJT型自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターSJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  自在 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 固定式 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 固定式ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番380-3236形状自在車S車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし材質(金具)スチールアズワン品番64-8643-57RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)132偏芯E(mm)32車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付)トラスコ品番148-7579材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン質量(g)2577車輪幅(mm)38穴径d(Φmm)11取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)87~94取付座B(mm)120
重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番361-9901材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87車輪タイプ単倫
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪径D(Φmm)100
プレート式キャスター 固定車 射出ウレタン車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター 固定車 射出ウレタン車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8924材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)質量(kg)5.517タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪ユーエイキャスター
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0415材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)質量(kg)5.804タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式、始動性・重視タイプトラスコ品番148-7578材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ウレタン質量(g)2371車輪幅(mm)38穴径d(Φmm)11取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)87~94取付座B(mm)120
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付ユーエイキャスター
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。トラスコ品番250-9345材質金具:スチール材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94
JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスターJK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式ユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
形状自在型式JK型自在車穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番380-3261形状自在車S質量(kg)2.6車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138アズワン品番64-8643-10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスターPMシリーズ自在式 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスターPMシリーズ自在式ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れているキャスターです。 今まで以上に始動が軽くなりました。 車輪摩耗が少なくて、長寿命を実現。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減。 シミー現象を抑え、低騒音で快適。
用途運搬台車材質(車輪)鋼板ホイルウレタン車輪質量(g)2350車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120金具三価ユニクロ仕上ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)121車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
ウレタンキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスターウレタンキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
22日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)質量(g)1170ストッパーなしアズワン品番64-8643-60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
重荷重用クッションキャスター 200径 固定 ウレタン車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 固定 ウレタン車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)荷重種別重荷重質量(g)7100RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 ウレタン車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 自在 ウレタン車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)荷重種別重荷重質量(g)7100ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターSJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
14日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在型式SJT型自在車車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ウレタンキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスターウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
14日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)質量(g)930RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式
プレス製ウレタンキャスター 自在式 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 自在式ユーエイキャスター
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番380-3252形状自在車質量(kg)2.4車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115アズワン品番64-8643-63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。トラスコ品番250-9347材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N[kgf])408許容荷重(daN)400取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)105~120取付座B(mm)144
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 ウレタン車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 150径 自在 ウレタン車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)荷重種別重荷重質量(g)6100ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 固定 ウレタン車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 150径 固定 ウレタン車輪ユーエイキャスター
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)荷重種別重荷重質量(g)6100RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターカテゴリ