カテゴリ

  • 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(1)
  • ハンマーキャスター(3)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • ナンシン(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uwj-75s」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。
    材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車トラスコ品番484-2391タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)26
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ナイロンホイルウレタン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ナイロンホイルウレタン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    14日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)質量(g)497ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) UW

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車 ユーエイキャスター

    産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)ゴム(B入)質量(g)638ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルウレタン ユーエイキャスター

    ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルウレタン

    ユーエイキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5498車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連キーワード
キャスターカテゴリ