カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uwjk-150s」の検索結果

産業用キャスター
ユーエイキャスター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪