カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- C’ultiva(カルティバ)(108)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(31)
- パトライト(PATLITE)(28)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- ヨドノ(10)
- イノアック(5)
- 神保電器(5)
- TRUSCO(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- コクヨ(2)
- 日動工業(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ABC商会(1)
- タンガロイ(1)
- 寺西化学(1)
- 不二空機(1)
- JAPPY(1)
- クイジナート(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「wjb」の検索結果
特価

JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)スチールホイールゴム金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)
ユーエイキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
JB型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応