カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- 神保電器(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「wjk-1」の検索結果

産業用キャスター
ユーエイキャスター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。材質(車輪)ゴム(B入)トラスコ品番296-3621形状自在型式JK型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷から21日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター
JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。形状自在型式JK型自在車穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応