カテゴリ
- 研磨材(5)
絞り込み
ブランド
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
- SMC(63)
- ビー・ブラウンエースクラップ(14)
- IKO(日本トムソン)(13)
- MAZDA(マツダ)(9)
- SUS(エスユーエス)(5)
- ノーブランド(4)
- ホームテイスト(4)
- コンドーテック(3)
- ダイヘン(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- ホンダ(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
- 協和[機構部品](2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- EARTH MAN(1)
- コクヨ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ブランドをもっと見る
「180bc」の検索結果

フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,290~税込¥5,819~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥4,390~税込¥4,829~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン BC型
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。全長(mm)203使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
フレックスホーン#AO180
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷粒度180対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等砥粒アルミオキサイト
フレックスホーン#SC180
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷から61日以内出荷粒度180対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト