絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Freedy

Freedyのページです。Freedyは、オフィスサプライ、自動車用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Freedy Magnetic 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンド FreedyFreedy Magnetic 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンドFreedy
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
MagSafe対応のiPhone、AirPods、Apple Watch 3つのデバイスを同時にワイヤレス充電できる ワイヤレスチャージャースタンド 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)採用 ACアダプター同梱 アノダイズ処理(※1)を施したアルミ筐体と強化ガラス天板からなる高級感のあるデザイン、重厚感のある筐体はiPhoneをセットした状態で画面をタッチしても安定感があります。 ベース部はワイヤレス充電対応のiPhoneやスマートフォンも充電可能です。 iPhoneはヨコ向きにセットしても充電可能で、AppleWatchに干渉しません。 ※1 アノダイズ処理とは、アルマイト加工とも呼ばれ、アルミニウム表面に陽極酸化皮膜を作る処理となります。メッキと異なり、剥げる心配がなく、耐摩耗性が高く、変色や腐食に強い加工です。 ● MagSafe対応iPhoneをマグネットで吸着し、7.5Wで高速ワイヤレス充電可能(※2) ● マグネットには強力なネオジム磁石を採用 ● Apple Watchはバンドを付けたままヨコ向きにセットできるのでナイトスタンドモードに対応 ● 保護ケースをつけたまま充電可能(※3) ● 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)(※4)採用のACアダプターを同梱 ● 夜間消灯時でも眩しくないソフトに光るLEDインジケーター ※2 MagSafe規格の15W充電には対応していません。 ※3 iPhoneはMagSafe対応ケース、AirPodsは厚さ3mm以下の金属を含まないケースをご使用ください。 ※4 放熱性やエネルギー効率の高く、小型ながら高出力が可能となるシリコンに代わる次世代の半導体です。
付属品30W USB PD対応 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz 0.8A・出力:DC 5V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A (PPS)3.3-11V 3A 最大30W、安全規制認証 PSE / ETL / CCC / CE 取得済み)質量(g)48出力23.5W (スタンド部)15W/7.5W、(ベース部)5w、(ウォッチ部)3.5W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×32×42入力DC 9V 3A / 12V 3A (USB PD もしくは、QC仕様のUSB電源)保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)保存温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~40
デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー Freedyデュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャーFreedy
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。 ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。 最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。
入力DC5V 2A/9V 1.67A出力(W)5/7.5/10動作周波数(kHz)110~205動作温度範囲(℃)-10~40保存温度範囲(℃)-10~60適合サイズ【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)付属品ワイヤレスチャージャー 本体USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)Type A エアコン送風口クリップType B エアコン送風口クリップType C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ取扱説明書