カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Freedy
- BELKIN(ベルキン)(2)
- トライメイト(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- JOBY(1)
- Omnicharge(1)
- j5 create(1)
- アイネックス(1)
- トリニティ(1)
- AUKEY(オーキー)(1)
- LEPLUS NEXT(1)
「magsafe2 typec」の検索結果

デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー
Freedy¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。 ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。 最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。付属品ワイヤレスチャージャー 本体USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)Type A エアコン送風口クリップType B エアコン送風口クリップType C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ取扱説明書出力(W)5/7.5/10入力DC5V 2A/9V 1.67A適合サイズ【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)保存温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~40動作周波数(kHz)110~205