カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- PMK(IWATSU)
- 岩崎通信機(IWATSU)(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
「iwatsu mujo7」の検索結果
特価

4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)
PMK(IWATSU)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。長さ(cm)90
BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス
PMK(IWATSU)¥129,800~税込¥142,780~1式8日以内出荷から9日以内出荷PS-02はBumbleBeeを2台、PS-03はBumbleBeeを4台まで接続することができます。
高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ
PMK(IWATSU)¥449,800~税込¥494,780~1式ほか16日以内出荷から61日以内出荷入力100MΩ//3pF最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)減衰比1000:1
アクティブプローブ TETRISシリーズ
PMK(IWATSU)¥189,800~税込¥208,780~1式51日以内出荷から65日以内出荷高周波の信号をプローブの低い入力容量C(0.9pF)で高品位に測定できるFET入力プローブ入力容量50Ω入力インピーダンス(Ω)1M//0.9pF最大入力電圧20Vダイナミックレンジ【入力】±8V減衰比10:1
広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ
PMK(IWATSU)¥689,800~税込¥758,780~1式ほか9日以内出荷から23日以内出荷400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比入力容量50Ω周波数帯域(MHz)DC~400耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm )
PMK(IWATSU)¥43,980~税込¥48,378~1式22日以内出荷PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。
高電圧プローブ PHV1000シリーズ
PMK(IWATSU)¥42,980~税込¥47,278~1式ほか当日出荷から46日以内出荷入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)減衰比100:1
オシロスコープ用BNC-BNC同軸プローブ PKTシリーズ
PMK(IWATSU)¥56,980~税込¥62,678~1式32日以内出荷BNC-BNC同軸プローブ。減衰比10:1/100:1。帯域280~500MHz入力容量10~25pF