カテゴリ
- 測定用品(16)
- 電気測定その他関連用品(16)
絞り込み
校正証明書
- 付き(8)
ブランド
- PMK(IWATSU)
- 岩崎通信機(IWATSU)(59)
- イワツキ(294)
- 岩塚製菓(20)
- 岩通ケミカルクロス(4)
- 日本バルカー(2)
- 岩附(2)
- スーパーツール(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 水本機械製作所(1)
- NORTH STAR(IWATSU)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「iwatsu」の検索結果
特価

4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)
PMK(IWATSU)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。長さ(cm)90
高電圧プローブ PHV1000シリーズ
PMK(IWATSU)¥42,980~税込¥47,278~1式ほか当日出荷から46日以内出荷入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)減衰比100:1
高電圧プローブPHV2000シリーズ
PMK(IWATSU)¥77,980~税込¥85,778~1式4日以内出荷から31日以内出荷高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]RoHS指令(10物質対応)対応減衰比100:1
恒温槽対応プローブ PHTシリーズ
PMK(IWATSU)¥279,800~税込¥307,780~1式ほか5日以内出荷から19日以内出荷世界最高クラスの使用温度範囲-55℃~+155℃を実現。従来、非常に困難だった高低温に設定された恒温槽内の電子回路へのプローブ接続を可能にしました。 高低温下で使用可能なプローブにより、環境試験における測定評価が大幅に改善されます。温度範囲(℃)-55~155ケーブル長(m)2周波数帯域(MHz)350(-3dB)最大入力電圧400Vrms(1250V過渡過電圧)、300VrmsCATⅡ
BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス
PMK(IWATSU)¥129,800~税込¥142,780~1式8日以内出荷から9日以内出荷PS-02はBumbleBeeを2台、PS-03はBumbleBeeを4台まで接続することができます。
広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ
PMK(IWATSU)¥689,800~税込¥758,780~1式ほか9日以内出荷から23日以内出荷400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比入力容量50Ω周波数帯域(MHz)DC~400耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ
PMK(IWATSU)¥37,980~税込¥41,778~1式12日以内出荷から22日以内出荷500MHz位までの広帯域を持つオシロオシロスコープに最適でコンパクトなプローブです減衰比10:1
高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ
PMK(IWATSU)¥449,800~税込¥494,780~1式ほか16日以内出荷から61日以内出荷入力100MΩ//3pF最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)減衰比1000:1
低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm )
PMK(IWATSU)¥43,980~税込¥48,378~1式22日以内出荷PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。
高電圧プローブ PHVS6××シリーズ
PMK(IWATSU)¥199,800~税込¥219,780~1式ほか32日以内出荷から46日以内出荷最大入力電圧4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse)減衰比1000:1
オシロスコープ用BNC-BNC同軸プローブ PKTシリーズ
PMK(IWATSU)¥56,980~税込¥62,678~1式32日以内出荷BNC-BNC同軸プローブ。減衰比10:1/100:1。帯域280~500MHz入力容量10~25pF
高電圧プローブ PHVS2000シリーズ
PMK(IWATSU)¥98,980~税込¥108,878~1式ほか32日以内出荷から46日以内出荷高電圧プローブ用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧4kV減衰比1000:1