カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎通信機(IWATSU)
- omron(オムロン)(2)
- 三菱電機(2)
- 京セラ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 中西産業(1)
- AVX(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Baumer(1)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(1)
「dc-800m」の検索結果

電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式
岩崎通信機(IWATSU)¥349,800~税込¥384,780~1式翌々日出荷から17日以内出荷大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。付属品取扱説明書(1)、ケース(1)仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下