カテゴリ
- 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
- 岩崎通信機(IWATSU)
- PMK(IWATSU)(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
「iwatsu mujo7」の検索結果
特価

ユニバーサルカウンタ
岩崎通信機(IWATSU)¥149,800~税込¥164,780~1式ほか5日以内出荷から91日以内出荷用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥249,800~税込¥274,780~1式ほか5日以内出荷から19日以内出荷幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95確度±10 ppm(クロック)サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
電圧プローブ(10:1) SSシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥17,980~税込¥19,778~1式当日出荷から3日以内出荷SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V減衰比10:1
放射線量モニター
岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1式ほか当日出荷から17日以内出荷【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。質量(g)約250(電池含む)表示数値表示+バーグラフ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)測定対象放射線γ(ガンマ)線表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥14,980税込¥16,4781式当日出荷メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
電圧プローブ(1/10:1)
岩崎通信機(IWATSU)¥9,998税込¥10,9981式当日出荷メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥229,800~税込¥252,780~1式ほか5日以内出荷から91日以内出荷大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm用途インパルス大電流の測定使用温度範囲(℃)-40~125
USB-RSコンバータ
岩崎通信機(IWATSU)¥11,980税込¥13,1781式当日出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用USB-RSコンバータ。対応OSWindowsXP、Vista、7